{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 481 mm | |
Breedte | 920 mm | |
Diepte | 25 mm | |
Belastbaarheid | 100 kg | |
Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig | |
Gewicht | 6 kg | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 972100 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167370 | |
Nummer fabrikant | 972100 1000 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |