Geperforeerde ESD-wand eenzijdig 1500

Artikelnummer: 972100 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 481 mm
Breedte 1.420 mm
Diepte 25 mm
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 9 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972100 1500
EAN/GTIN 4062406167387
Nummer fabrikant 972100 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap. Geperforeerde wand, dubbelzijdige uitvoering kan aan beide zijden afzonderlijk worden ingedeeld. Geperforeerde wanden van plaatstaal □9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires uit groep 95.

T.b.v.:

Voor het inschroeven tussen ESD-staanders nr. 972080 en ESD-materiaalwagen nr. 972060 (gr. 1000).

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen