Tool-UNIT gereedschapsdrager VDI40

Artikelnummer: 971000 VDI40
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 130 mm
    Breedte 240 mm
    Diepte 148 mm
    Aantal gereedschapsopnames 4
    Hartafstand A 68 mm
    voor gereedschapsschachten VDI 40
    Belastbaarheid 20 kg
    Materiaal Polypropyleen
    Producttype CNC-dragersysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 971000 VDI40
    EAN/GTIN 4045197490223
    Nummer fabrikant 971000 VDI40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

    Toepassing:

    Voor het inhangen in draagrail nr. 970110, 970668 en 971270, CNC-kasten nr. 971201 en 971203 en Multifix-rail nr. 928201, 943170 en 955340 (niet geschikt voor nr. 955350).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen