{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 130 mm | |
Breedte | 240 mm | |
Diepte | 148 mm | |
Aantal gereedschapsopnames | 5 | |
Hartafstand A | 64 mm | |
voor gereedschapsschachten | C5 | |
Belastbaarheid | 20 kg | |
Materiaal | Polypropyleen | |
Producttype | CNC-dragersysteem |
Artikelnummer | 971000 C5 | |
EAN/GTIN | 4045197490247 | |
Nummer fabrikant | 971000 C5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |