Tool-UNIT gereedschapsdrager 0

Artikelnummer: 971000 0
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 130 mm
    Breedte 240 mm
    Diepte 148 mm
    voor gereedschapsschachten 0
    Belastbaarheid 20 kg
    Materiaal Polypropyleen
    Producttype CNC-dragersysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 971000 0
    EAN/GTIN 4045197490315
    Nummer fabrikant 971000 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.
    30 mm dikke PE-plaat om zelf gaten in aan te brengen, bijvoorbeeld voor spantangen en gereedschap met schacht.

    Toepassing:

    Voor het inhangen in draagrail nr. 970110, 970668 en 971270, CNC-kasten nr. 971201 en 971203 en Multifix-rail nr. 928201, 943170 en 955340 (niet geschikt voor nr. 955350).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen