Tool-UNIT gereedschapsdrager, Voor gereedschapsschachten: HSK50

Artikelnummer: 971000 HSK50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 130 mm
Breedte 240 mm
Diepte 148 mm
Aantal gereedschapsopnames 5
Hartafstand A 63 mm
voor gereedschapsschachten HSK 50
Belastbaarheid 20 kg
Materiaal Polypropyleen
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971000 HSK50
EAN/GTIN 4045197490278
Nummer fabrikant 971000 HSK50
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

Toepassing:

Voor het inhangen in draagrail nr. 970110, 970668 en 971270, CNC-kasten nr. 971201 en 971203 en Multifix-rail nr. 928201, 943170 en 955340 (niet geschikt voor nr. 955350).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen