Parallelbankschroef 140 mm

Artikelnummer: 967420 140
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 140 mm
Spanwijdte 180 mm
Spandiepte 90 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 20 mm - 80 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 16 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967420 140
EAN/GTIN 4045197694379
Nummer fabrikant 967420 140

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal − gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.
Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling. Dubbelprismatische geleiding met nastelmogelijkheid.
Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.
Met geribbelde, geharde spanbekken (niet verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen