Parallelbankschroef, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 967420 120
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Spanwijdte 120 mm
Spandiepte 65 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 20 mm - 55 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 9 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967420 120
EAN/GTIN 4045197694362
Nummer fabrikant 967420 120

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal − gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.
Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling. Dubbelprismatische geleiding met nastelmogelijkheid.
Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.
Met geribbelde, geharde spanbekken (niet verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen