{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 160 mm | |
Spanwijdte | 210 mm | |
Spandiepte | 100 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 25 mm - 100 mm | |
verwisselbare bekken | nee | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Materiaal | Staal matrijsgesmeed | |
Gewicht | 27 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967420 160 | |
EAN/GTIN | 4045197694386 | |
Nummer fabrikant | 967420 160 |