Parallelbankschroef LEINEN-JUNIOR 150 mm

Artikelnummer: 967060 150
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 150 mm
Spanwijdte 280 mm
Spandiepte 97 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 25 mm - 65 mm
Openingsrichting achterwaarts openend
Materiaal hoogvast grijs gietijzer (GG 22)
Gewicht 40,5 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967060 150
EAN/GTIN 2050002047471
Nummer fabrikant LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Omschrijving

Uitvoering:

hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.
Achterwaarts openend. Materiaal hoogwaardig grijs gietijzer (GG 22) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige prismatische precisiegeleiding.
Spelingvrij spindellager, spindel geheel afgedekt en beschermd tegen vuil. Lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad (bekken kunnen snel worden geopend en gesloten). Geharde spanbekken, geribbeld/geslepen, omkeerbaar en verwisselbaar. Met groot, vlakgefreesd aambeeldvlak. Bij gebruik met draaiplaat nr. 967070 360° draaibaar en via klemmechanisme in elke stand vergrendelbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen