{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 125 mm | |
Spanwijdte | 180 mm | |
Spandiepte | 88 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 16 mm - 68 mm | |
Openingsrichting | achterwaarts openend | |
Materiaal | hoogvast grijs gietijzer (GG 22) | |
Gewicht | 24 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer |
967060 125
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050002047464
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ
Kopiëren |