Draaiplaat voor bankschroef LEINEN-JUNIOR 150 mm

Artikelnummer: 967070 150
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bankschroef met bekbreedte 150 mm
Producttype Draaiplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967070 150
EAN/GTIN 2050002047501
Nummer fabrikant LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Omschrijving

Uitvoering:

Gietijzer-draaiplaat voor parallelbankschroef LEINEN JUNIOR nr. 967070. De bankschroef kan met draaiplaat 360° worden gedraaid en kan per klemmechanisme in elke stand worden vastgezet.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen