Euronorm-bakken grijs NB20

Artikelnummer: 963380 NB20
op aanvraag
Op voorraad
475 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type NB20
    Hoogte 220 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 300 mm
    Kleur grijs
    Greepvorm Open greep
    Producttype Euronorm-bakken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963380 NB20
    EAN/GTIN 8055520120167
    Nummer fabrikant NB20V1-139120210118

    Omschrijving

    Utförande:

    Stapelbar transportbehållare av plast och högsta kvalitet.
    Plastbehållarens baskonstruktion är en ram som baseras på tre basmått.
    Den här behållaren har många olika användningsområden.
    De stabila väggarna, som är förstärkta med olika ribbor, ger behållaren exceptionellt god formstabilitet.
    Resistent mot de flesta syror och oljor.

    Anmärkning:

    Passande tillbehör (lock, lås, Deckel, pappersklämma) finns under nr 963382963384.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen