Euronorm-bakken grijs NB55

Artikelnummer: 963380 NB55
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type NB55
    Hoogte 280 mm
    Breedte 600 mm
    Diepte 400 mm
    Kleur grijs
    Greepvorm Open greep
    Producttype Euronorm-bakken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963380 NB55
    EAN/GTIN 8055520155169
    Nummer fabrikant NB55V1-139155210118

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige, stapelbare transportbak van kunststof.
    Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op drie basismaten is gebaseerd.
    Deze bakken zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.
    Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.
    Bestand tegen de meeste zuren en oliën.

    Tip:

    Geschikte accessoires (deksel, sluiting, papierklem) vindt u onder nr. 963382963384.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen