Euronorm-bakken grijs NB33

Artikelnummer: 963380 NB33
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type NB33
Hoogte 150 mm
Breedte 600 mm
Diepte 400 mm
Kleur grijs
Greepvorm Open greep
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963380 NB33
EAN/GTIN 8055520133167
Nummer fabrikant NB33V1-139133210118

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van kunststof.
Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op drie basismaten is gebaseerd.
Deze bakken zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.
Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.
Bestand tegen de meeste zuren en oliën.

Tip:

Geschikte accessoires (deksel, sluiting, papierklem) vindt u onder nr. 963382963384.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen