Deksel met scharnier voor Euronorm-bakken NBC43

Artikelnummer: 963384 NBC43
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type NBC43
    Breedte 400 mm
    Diepte 300 mm
    Toepassingsgebied Euronorm-bakken
    Producttype Deksel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963384 NBC43
    EAN/GTIN 8055520643062
    Nummer fabrikant NBC43-139901420118

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Deksels zijn voorzien van scharnieren. Door gaten in deksel en rand van de box (⌀ 3,5 mm) kan een looddraad worden aangebracht.

    T.b.v.:

    Euronorm-bakken nr. 963378963380.
    Euronorm-bakken met grondvlak 400x300 mm

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen