Aanbouw-scheidingswand (1 staander en 3 geperforeerde wanden) enkelzijdig 1000 mm

Artikelnummer: 955431 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.125 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 660 mm
Maximale veldbelasting 200 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 25 kg
Producttype Geperforeerde wand houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955431 1000
EAN/GTIN 4062406163297
Nummer fabrikant 955431 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Staanders (stalen buis 60×40×2 mm) met nivellering en inhaakopeningen aan de voor- en achterzijde voor de bevestiging van legborden etc. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van de staanders voor montage (schroefmontage) van geperforeerde wanden nr. 928070; 928071.
Geperforeerde wanden van plaatstaal □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

Toepassing:

Als ruimteverdeler, afscherming en voor het overzichtelijk en flexibel opbergen van gereedschap.

Kleur:

Geperforeerde wanden lichtgrijs, RAL 7035, staanders antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen