{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.125 mm | |
Breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 660 mm | |
Maximale veldbelasting | 200 kg | |
Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig | |
Gewicht | 34 kg | |
Producttype | Geperforeerde wand houder |
Artikelnummer | 955431 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406163303 | |
Nummer fabrikant | 955431 1500 |