Mat van geribbeld rubber 40X20

Artikelnummer: 951975 40X20
(52,40 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951975 40X20
EAN/GTIN 2050002006584
Nummer fabrikant 759S1050BL

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Geribbelde rubbermat, 3 mm dik.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen