Mat van geribbeld rubber, Afmeting in G: 40X24

Artikelnummer: 951975 40X24
Price per 1 Stuk (52,33 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 24
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951975 40X24
EAN/GTIN 2050002006843
Nummer fabrikant 759S1060BL
Fabrikant Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Geribbelde rubbermat, 3 mm dik.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen