Mat van geribbeld rubber 30X24

Artikelnummer: 951975 30X24
(52,22 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 750 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 24
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951975 30X24
EAN/GTIN 2050002006836
Nummer fabrikant 759S7560BL

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Geribbelde rubbermat, 3 mm dik.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen