Mat van geribbeld rubber 30X28

Artikelnummer: 951975 30X28
(52,38 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Breedte 750 mm
    Diepte 700 mm
    Breedte in G 30
    Diepte in G 28
    Dikte geribbeld rubber 3 mm
    Materiaal Rubber
    Oppervlak Ribbels
    Producttype Geribbelde rubbermat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951975 30X28
    EAN/GTIN 2050002006867
    Nummer fabrikant 759S7570BL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
    Geribbelde rubbermat, 3 mm dik.

    Norm:

    Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen