easyPick onderdelenbakken-assortiment 75/1

Artikelnummer: 950600 75/1
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 50 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 46
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.150 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 5,012 kg
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950600 75/1
EAN/GTIN 4062406153663
Nummer fabrikant 950600 75/1

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

T.b.v.:

Lades 46×24G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 10 × Maat 4×4/2; 20 × maat 4×4/1; 16 × maat 6×6/1; 2 × maat 4×6/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen