easyPick onderdelenbakken-assortiment 75/1

Artikelnummer: 950195 75/1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 50 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 36
geschikt voor lades nuttige diepte in G 14
Geschikt voor lades nuttige breedte 900 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 350 mm
Gewicht 2,862 kg
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950195 75/1
EAN/GTIN 4062406573195
Nummer fabrikant 950195 75/1

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×14G.

T.b.v.:

Lades 36×14G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 27 × gr. 4×4/1; 9 × gr. 2×4/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.