easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm 4X4/1

Artikelnummer: 951251 4X4/1
op aanvraag
Op voorraad
8.084 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie easyPick
    Hoogte 50 mm
    Breedte 100 mm
    Diepte 100 mm
    Breedte in G 4
    Diepte in G 4
    Aantal vakken in box 1
    Kleur antraciet
    Producttype Onderdelenbakken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951251 4X4/1
    EAN/GTIN 4062406193188
    Nummer fabrikant 951251 4X4/1

    Omschrijving

    T.b.v.:

    In alle lades met fronthoogte 75 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen