GARANT easyFix houder voor easyPick sorteerbakken, geschikt voor easyPick hoogte: 50mm

Artikelnummer: 955815 50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
982 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor easyPick hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 70 mm
Breedte 72 mm
Diepte 20 mm
Producttype Bakhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955815 50
EAN/GTIN 4062406338756
Nummer fabrikant 955815 50
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

GARANT easyPick sorteerbakken nr. 951210951265.
Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
easyPick sorteerbakken nr. 951251 hoogte 50 mm, tot maximale diepte 6G, minimale breedte 3G.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Tip:

Voor grotere GARANT easyPick onderdelenbakken vanaf 8G kunnen meerdere houders naast elkaar worden gebruikt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen