easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm, Breedte×diepte in G / type: 4X16/1

Artikelnummer: 951251 4X16/1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 100 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 4
Diepte in G 16
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951251 4X16/1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406151577
Kopiëren
Nummer fabrikant 951251 4X16/1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen