easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 25 mm, Breedte×diepte in G / type: 2X2/1

Artikelnummer: 972312 2X2/1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 25 mm
Breedte 50 mm
Diepte 50 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 2
Aantal vakken in box 1
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972312 2X2/1
Kopiëren
EAN/GTIN 4067263981756
Kopiëren
Nummer fabrikant 972312 2X2/1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 50 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen