{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | easyPick | |
Reservoir hoogte | 25 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 12 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 300 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 500 mm | |
Gewicht | 0,459 kg | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 950250 50/1 | |
EAN/GTIN | 4062406152444 | |
Nummer fabrikant | 950250 50/1 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |