Computerlessenaar met laptopvak S

Artikelnummer: 948042 S
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.240 mm
Grondvlak breedte 750 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Laptopvak hoogte binnen 85 mm
Laptopvak breedte binnen 560 mm
Laptopvak diepte binnen 275 mm
Gewicht 21,5 kg
Producttype Computerlessenaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948042 S
EAN/GTIN 4067263104223
Nummer fabrikant 948042 S

Omschrijving

Uitvoering:

computerlessenaar met een afsluitbaar vak voor laptop, toetsenbord, muis e.d.Aflegbord van bamboe. Met inhaakbaar legbord (binnenwerkse maat b×d: 570×300 mm).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, onderstel antraciet RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen