Power Station 1500 W

Artikelnummer: 957650 1500
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vermogen (W) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accutype Lithium-ijzerfosfaat
Constant vermogen 1.500 W
Piekvermogen (2 seconden) 3.000 W
Batterijcapaciteit 1.497 Wh
Spanning 230 V
Capaciteit 58,5 Ah
Hoogte 240 mm
Breedte 190 mm
Lengte 480 mm
Gewicht 20 kg
Producttype Accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 957650 1500
EAN/GTIN 4260302417289

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele, gemakkelijk te dragen voeding voor mobiele werkbanken, UNI Lines, enz. Veelzijdige aansluitingen voor eindapparaten zoals laptops, beeldschermen, smartphones en kleinverbruikers. Zelfs het starten van een auto is mogelijk met een batterijlading van meer dan 60% en bijbehorende kabel (niet bij levering inbegrepen). Laadmogelijkheid via 230 V netaansluiting en DC-/solair-laadaansluiting of via 12-volt-boordspanningscontactdoos. LiFePO4 (Lithium-ijzerfosfaat)-lithiumbatterij met continu vermogen van 1500 W en maximaal vermogen van 3000 W. Met geïntegreerde solair-laadregelaars voor het laden op zonne-energie tot 200 Wp bij 10 A. Meer dan 4000 laadcycli mogelijk bij 80% DoD.
Batterijcapaciteit: 1497 Wh
Wisselstroomuitgang: 2 × 230 V, 50 Hz, zuivere sinusgolf.
Gelijkstroomuitgangen: 4 × USB-poort, 1 × USB C-poort, 2 × DC-uitgang, 1 × boordspanningscontactdoos ( 12 V).
Capaciteit (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Aansluitingen: EC5 (voor JumpStarter-kabel)

T.b.v.:

GridLine mobiele elektrische in hoogte verstelbare werkbank, UNILine Wall en Tower, computerlessenaar, INFO Point.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen