{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 602 mm | |
Diepte | 215 mm | |
Inbouwhoogte | 320 mm - 355 mm | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Afdekking |
Artikelnummer | 948047 1 | |
EAN/GTIN | 4067263139768 | |
Nummer fabrikant | 948047 1 |