{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.240 mm | |
Grondvlak breedte | 750 mm | |
Grondvlak diepte | 550 mm | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Computerlessenaar |
Artikelnummer | 948040 S | |
EAN/GTIN | 4062406068585 | |
Nummer fabrikant | 948040 S |