{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ladderlengte | 2,4 m | |
Werkhoogte ca. | 3,5 m | |
Maximale verticale inhaakhoogte tot | 2,61 m | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.500 mm | |
Breedte aan de voet | 0,6 m | |
Uitsteeklengte | 1 m | |
Liggerhoogte | 25 mm | |
Liggerbreedte | 73 mm | |
Traphoogte | 235 mm | |
Aantal treden | 9 | |
Gewicht | 10,2 kg | |
Producttype | Stellingladder |
Artikelnummer | 935800 9 | |
EAN/GTIN | 4062406134228 | |
Nummer fabrikant | 935800 9 |