{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ladderlengte | 1,85 m | |
Werkhoogte ca. | 3 m | |
Maximale verticale inhaakhoogte tot | 2,11 m | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.000 mm | |
Breedte aan de voet | 0,6 m | |
Uitsteeklengte | 0,85 m | |
Liggerhoogte | 25 mm | |
Liggerbreedte | 73 mm | |
Traphoogte | 235 mm | |
Aantal treden | 7 | |
Gewicht | 8,9 kg | |
Producttype | Stellingladder |
Artikelnummer | 935800 7 | |
EAN/GTIN | 4062406134211 | |
Nummer fabrikant | 935800 7 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |