{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ladderlengte | 3,5 m | |
Werkhoogte ca. | 4,4 m | |
Maximale verticale inhaakhoogte tot | 3,67 m | |
Geschikt voor stelling hoogte | 3.000 mm | |
Breedte aan de voet | 0,6 m | |
Uitsteeklengte | 1,4 m | |
Liggerhoogte | 25 mm | |
Liggerbreedte | 73 mm | |
Traphoogte | 235 mm | |
Aantal treden | 13 | |
Gewicht | 13,24 kg | |
Producttype | Stellingladder |
Artikelnummer | 935800 13 | |
EAN/GTIN | 4062406134242 | |
Nummer fabrikant | 935800 13 |