{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ladderlengte | 2,95 m | |
Werkhoogte ca. | 3,95 m | |
Maximale verticale inhaakhoogte tot | 3,11 m | |
Geschikt voor stelling hoogte | 3.000 mm | |
Breedte aan de voet | 0,6 m | |
Uitsteeklengte | 1,2 m | |
Liggerhoogte | 25 mm | |
Liggerbreedte | 73 mm | |
Traphoogte | 235 mm | |
Aantal treden | 11 | |
Gewicht | 11,5 kg | |
Producttype | Stellingladder |
Artikelnummer | 935800 11 | |
EAN/GTIN | 4062406134235 | |
Nummer fabrikant | 935800 11 |