Werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken 2000 mm

Artikelnummer: 926041 2000
(378,67 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926041 2000
EAN/GTIN 4062406102302
Nummer fabrikant 926041 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen