GARANT GreenPlus werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1000mm

Artikelnummer: 926041 1000
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (332,00 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 3-4 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Lengte 1.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 926041 1000
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406102289
Kopiëren
Nummer fabrikant 926041 1000
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen