Werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken 1500 mm

Artikelnummer: 926041 1500
(218,67 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 1.500 mm
    Diepte 750 mm
    Dikte 50 mm
    Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
    Toplaag werkblad kleurloos gelakt
    Producttype Werkblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 926041 1500
    EAN/GTIN 4062406102296
    Nummer fabrikant 926041 1500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

    Tip:

    Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen