Achterlijst van plaatstaal 2000 mm

Artikelnummer: 928720 2000
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 248 mm
Hoogte boven het blad 210 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 120 mm
Stansgat-⌀ in bovenste afkanting 6 mm
Aantal stansgaten in bovenste afkanting voor insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers 8
Materiaal Plaatstaal
Kleur lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating
Producttype Achterlijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928720 2000
EAN/GTIN 4062406117689
Nummer fabrikant 928720 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders. Bovenste afkanting met 8 stansgaten 6 mm voor het insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers.

T.b.v.:

Alle werkbanken en werkbladen in de juiste lengte.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen