Vario werkbank met 2 behuizingen, wegklapbaar hoogteverstelapparaat, hoogte 950 mm, Bamboeblad 1500/6+1T mm

Artikelnummer: 922831 1500/6+1T
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Werkbank hoogte 950 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
    Bladdikte 50 mm
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Hoogte 950 mm
    Werkblad lengte 1.500 mm
    Werkblad diepte 750 mm
    Werkblad dikte 50 mm
    Ladenbehuizing hoogte 900 mm
    Ladenbehuizing breedte 600 mm
    Ladenbehuizing diepte 650 mm
    Ladenbehuizing nuttige hoogte 800 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 20
    Aantal lades 7
    Gewicht 186 kg
    Producttype Werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 922831 1500/6+1T
    EAN/GTIN 4062406085919
    Nummer fabrikant 922831 1500/6+1T

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Werkbank met stabiele staalconstructie. Behuizing met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967568 maat 120 inclusief bankschroef nr. 967100 maat 120. Behuizingsbreedte bankschroefbehuizing 16G, inclusief lade. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Behuizing met bankschroef: Deur afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Lade niet afsluitbaar.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Lades met fronthoogte (rechts) mm: 150
    Deurhoogte (rechts) mm: 675

    Levering:

    1 × behuizing met lades, 1 × behuizing inclusief wegklapbaar hoogteverstelapparaat en bankschroef, werkblad.

    Accessoires:

    Aanvullende toebehoren zoals handmatige hoogteverstelling, wielen, zijwanden enz. vindt u onder losse GridLine componenten in groep 92.

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen