Werkblad dikte 50 mm van kruiselings verlijmde bamboe 1500 mm

Artikelnummer: 926001 1500
(247,11 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926001 1500
EAN/GTIN 4062406215415
Nummer fabrikant 926001 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen