Workstation mLevel met Eterlux-blad licht 1000 mm

Artikelnummer: 920004 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 750-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: mechanisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Hoogteverstelling werkplek 750-1000 mm
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
    Uitvoering hoogteverstelling mechanisch
    Bladdikte 40 mm
    Nivellering 25 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model mLevel
    Serie Workstation
    Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 750 mm - 1.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 800 mm
    Werkblad lengte 1.000 mm
    Werkblad diepte 700 mm
    Werkblad dikte 40 mm
    Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
    Hoogteverstelling traploos nee
    Materiaal werkblad Eterlux
    Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
    Laagdikte 2,7 mm
    Oppervlak werkblad Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
    Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
    Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
    Gewicht 60 kg
    Producttype Werktafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 920004 1000
    EAN/GTIN 4062406119423
    Nummer fabrikant 920004 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    workstation mLevel, de werkplek die zich aan uw behoeften aanpast. Klassieke handmatige hoogteverstelling in een raster van 25 mm via een onderstel met fixatieschroeven; de hele werkplek wordt versteld. Schaalverdeling van de exacte werkhoogte aan de binnenzijde van de tafel voor eenvoudige bediening.

    Kleur:

    Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar.
    Hefkolom geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar.
    Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen