Kanban basisframe voor mLevel en eLevel+, Diepte: 400mm

Artikelnummer: 920201 400
Individual prices for business customers after login.
400
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Nivellering: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte vanaf werkblad 920 mm
Diepte 400 mm
Maximaal mogelijk aantal aflegborden 6 × nr. 920211
Belastbaarheid 250 kg
Gewicht 20 kg
Producttype Kanbanbasismodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920201 400
EAN/GTIN 4062406119645
Nummer fabrikant 920201 400

Omschrijving

Uitvoering:

Constructie van robuuste stalen buis. Schroefdraadbussen in een raster van 100 mm voor aflegbord nr. 920211.

Toepassing:

Voortdurende materiaalstroom op de werkplek. Voor automatisch opschuiven van ingedeelde magazijnbakken.

T.b.v.:

Workstation in maat 1000 en 1500.
Workstation mLevel nr. 920002, 920004, 920006 en eLevel+ nr. 920022, 920024, 920026.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen