Led-lamp voor ToolTruck exclusief staanders, Type: 20

Artikelnummer: 914872 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ToolTruck
ATEX-zone geen
Nominale spanning 250 V
Wattage 35 W
Lichtstroom 2.800 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lamp lengte 1.030 mm
Lamp breedte 123 mm
Lamp hoogte 33 mm
Uitsteeklengte draagarm 350 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914872 20
EAN/GTIN 4045197893758
Nummer fabrikant 914872 20

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingseenheid compleet met lichtbak, aansluitkabel en draagarmen voor het aansluiten op de staanders van gereedschapswagens en werkbankwagens. Eén draagarm met opening voor het doorvoeren van de kabel door de staanders. Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en flikkeringvrij, en heeft een neutraalwitte lichtkleur en een lichttemperatuur van 4000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden gewisseld.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden nr. 914855; 914856 (niet geschikt voor gr. 222 en gr. 444).

Levering:

Led-lamp inclusief netadapter, met Wieland-stekker voor aansluiting op kabeloproller, 2 draagarmen.

Tip:

Kabeloproller nr. 914890 maat DE meebestellen voor de stroomaansluiting.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen