{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Serie | ToolTruck | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 1.195 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Uittrekbaar legbord nuttige breedte | 370 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal deuren | 1 | |
Materiaal werkblad | X-ABS | |
Stootranden | ja | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Gewicht | 89 kg | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 914574 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785581 | |
Nummer fabrikant | 914574 4 |