Lade, Nuttige hoogte: 80mm

Artikelnummer: 914770 80
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 25
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 25 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Serie ToolTruck
Nuttige hoogte 80 mm
Nuttige breedte 305 mm
Nuttige diepte 385 mm
Ladefronthoogte 80 mm
Belastbaarheid 25 kg
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914770 80
EAN/GTIN 4045197893802
Nummer fabrikant 914770 80
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating, voor montage in het kastgedeelte van de werkbankwagen.
Maximale uitrusting van 8 stuks in een wagen.

T.b.v.:

Werkbankwagen nr. 914560, 914564, 914568.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen