Gereedschapswagen ToolCar met ComfortClose 10

Artikelnummer: 914524 10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 30
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 30 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Individuele ladeontgrendeling Eenhands
    Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×16G
    Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Serie ToolCar; Gereedschapswagen ToolCar
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 800 mm
    Diepte 500 mm
    Lades nuttige breedte 500 mm
    Lades nuttige diepte 400 mm
    Lades nuttige breedte in G 20
    Lades nuttige diepte in G 16
    Aantal lades 10
    Gewicht 90,4 kg
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914524 10
    EAN/GTIN 4045197892171
    Nummer fabrikant 914524 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De gereedschapswagen ToolCar met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende GARANT GridLine mat. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar. Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen.
    GARANT ComfortClose. Zelfsluitende lades met demping.

    Plaatsing:

    fronthoogte lade: 10 × 75 mm

    Levering:

    Inclusief indeling:
    per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,
    per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

    Kleur:

    Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

    Tip:

    Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741951821 resp. in gr. 200.
    Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95.
    Geschikt indelingsmateriaal:
    Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75;
    sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75;
    insteekscheidingsschotten nr. 951721951821 gr. 75.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen