Sleufscheidingsstrips diepte 16G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 75mm

Artikelnummer: 951510 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,56 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 4,63 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4.303 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951510 75
EAN/GTIN 4062406136321
Nummer fabrikant 951510 75

Omschrijving

Uitvoering:

Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 16G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen